Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x1200 - PINT224001200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 747 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1465 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537489649
Réf. Sonepar
03100748964
Réf. Fournisseur
PINT224001200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
747 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1465 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
5.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


