Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x1500 - PINT224001500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 934 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1832 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539634
Réf. Sonepar
03100753963
Réf. Fournisseur
PINT224001500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
934 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1832 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
6.75 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


