Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x2200 - PINT224002200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1370 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2686 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539641

Réf. Sonepar

03100753964

Réf. Fournisseur

PINT224002200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1370 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2686 W

exposant N:

1.3182

contenu en eau:

9.9 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2200mm , puissance 2686W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson