Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x2400 - PINT224002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1494 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2930 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539658
Réf. Sonepar
03100753965
Réf. Fournisseur
PINT224002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1494 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2930 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
10.8 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


