Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x1600 - PINT225001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1194 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2352 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537489946

Réf. Sonepar

03100748994

Réf. Fournisseur

PINT225001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1194 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2352 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

8.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1600mm , puissance 2352W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson