Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x2200 - PINT225002200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1642 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3234 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539689
Réf. Sonepar
03100753968
Réf. Fournisseur
PINT225002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1642 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3234 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
12.1 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


