Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x2400 - PINT225002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1791 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3528 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539696
Réf. Sonepar
03100753969
Réf. Fournisseur
PINT225002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1791 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3528 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
13.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


