Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x3000 - PINT225003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2239 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4410 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537490027
Réf. Sonepar
03100749002
Réf. Fournisseur
PINT225003000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2239 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4410 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
16.5 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


