Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x400 - PINT225000400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 500x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 588 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537489359

Réf. Sonepar

03100748935

Réf. Fournisseur

PINT225000400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

299 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

588 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

2.2 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2800mm , puissance 1979W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson