Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x1200 - PINT226001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1037 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2051 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490164

Réf. Sonepar

03100749016

Réf. Fournisseur

PINT226001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1037 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2051 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

7.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1200mm , puissance 2051W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson