Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x1500 - PINT226001500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1296 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2564 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539719
Réf. Sonepar
03100753971
Réf. Fournisseur
PINT226001500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1296 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2564 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
9.9 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


