Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x1600 - PINT226001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1382 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2734 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490225

Réf. Sonepar

03100749022

Réf. Fournisseur

PINT226001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1382 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2734 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

10.56 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1600mm , puissance 2734W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson