Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x1800 - PINT226001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1555 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3076 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490249

Réf. Sonepar

03100749024

Réf. Fournisseur

PINT226001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1555 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3076 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

11.88 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1800mm , puissance 3076W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson