Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x2400 - PINT226002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2073 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4102 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539740
Réf. Sonepar
03100753974
Réf. Fournisseur
PINT226002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2073 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4102 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
15.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


