nouveau

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x2800 - PINT226002800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2419 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4785 W

  • exposant N - 1.3358

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539757

Réf. Sonepar

03100753975

Réf. Fournisseur

PINT226002800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2419 W

hauteur:

600 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4785 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

18.56 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2800mm , puissance 4785W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson