Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x3000 - PINT226003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2591 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5127 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537490300
Réf. Sonepar
03100749030
Réf. Fournisseur
PINT226003000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2591 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5127 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
19.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


