Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x800 - PINT226000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 691 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1367 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537490126
Réf. Sonepar
03100749012
Réf. Fournisseur
PINT226000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
691 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1367 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
5.28 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


