Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1100 - PINT227501100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1137 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2261 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490454

Réf. Sonepar

03100749045

Réf. Fournisseur

PINT227501100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1137 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2261 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

9.13 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1100mm , puissance 2261W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson