Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1300 - PINT227501300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1343 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2672 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490492

Réf. Sonepar

03100749049

Réf. Fournisseur

PINT227501300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1343 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2672 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

10.79 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1300mm , puissance 2672W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson