Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1600 - PINT227501600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1653 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3288 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537490584
Réf. Sonepar
03100749058
Réf. Fournisseur
PINT227501600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1653 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3288 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
13.28 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


