Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1800 - PINT227501800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1860 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3699 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490607

Réf. Sonepar

03100749060

Réf. Fournisseur

PINT227501800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1860 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3699 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

14.94 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1800mm , puissance 3699W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson