Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x2200 - PINT227502200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2273 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4521 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539771
Réf. Sonepar
03100753977
Réf. Fournisseur
PINT227502200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2273 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4521 W
exposant N:
1.346
contenu en eau:
18.26 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


