Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x2400 - PINT227502400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 750x2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2480 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4932 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539788

Réf. Sonepar

03100753978

Réf. Fournisseur

PINT227502400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2480 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4932 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

19.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2400mm , puissance 4932W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson