Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x1100 - PINT229001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1314 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2627 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490829

Réf. Sonepar

03100749082

Réf. Fournisseur

PINT229001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1314 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2627 W

exposant N:

1.3561

contenu en eau:

9.9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1100mm , puissance 2627W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson