Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x1300 - PINT229001300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1553 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3104 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537490867
Réf. Sonepar
03100749086
Réf. Fournisseur
PINT229001300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1553 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3104 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
11.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


