Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x1500 - PINT229001500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1792 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3582 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539856

Réf. Sonepar

03100753985

Réf. Fournisseur

PINT229001500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1792 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3582 W

exposant N:

1.3561

contenu en eau:

13.5 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1500mm , puissance 3582W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson