Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x2000 - PINT229002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2389 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4776 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537490539
Réf. Sonepar
03100749053
Réf. Fournisseur
PINT229002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2389 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4776 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
18 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


