Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x2200 - PINT229002200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2628 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5254 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539863

Réf. Sonepar

03100753986

Réf. Fournisseur

PINT229002200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2628 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5254 W

exposant N:

1.3561

contenu en eau:

19.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2200mm , puissance 5254W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson