Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x500 - PINT229000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 900x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 597 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1194 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490706

Réf. Sonepar

03100749070

Réf. Fournisseur

PINT229000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

597 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1194 W

exposant N:

1.3561

contenu en eau:

4.5 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2600mm , puissance 1979W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson