Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1000 G - PINT333001000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 688 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1347 W

  • exposant N - 1.314

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537602512

Réf. Sonepar

03100760251

Réf. Fournisseur

PINT333001000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

688 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1347 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

5.1 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1000mm , puissance 1347W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson