Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1300 D - PINT333001300R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1300 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 895 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1751 W

  • exposant N - 1.314

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491383

Réf. Sonepar

03100749138

Réf. Fournisseur

PINT333001300R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

895 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1751 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

6.63 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1300mm , puissance 1751W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson