Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x2800 G - PINT333002800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x2800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1928 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3772 W

  • exposant N - 1.314

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537602666

Réf. Sonepar

03100760266

Réf. Fournisseur

PINT333002800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1928 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3772 W

exposant N:

1.314

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2800mm , puissance 3772W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson