Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x500 D - PINT333000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 344 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 674 W

  • exposant N - 1.314

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491192

Réf. Sonepar

03100749119

Réf. Fournisseur

PINT333000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

344 W

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

674 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

2.55 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 674W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson