Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x1100 D - PINT334001100R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 950 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1869 W

  • exposant N - 1.3255

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491147

Réf. Sonepar

03100749114

Réf. Fournisseur

PINT334001100R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

950 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1869 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

7.37 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1100mm , puissance 1869W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson