Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x2200 G - PINT334002200L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x2200 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1899 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3738 W

  • exposant N - 1.3255

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537602871

Réf. Sonepar

03100760287

Réf. Fournisseur

PINT334002200L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1899 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3738 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

14.74 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2200mm , puissance 3738W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson