Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x2400 D - PINT334002400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x2400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2072 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4078 W

  • exposant N - 1.3255

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537540036

Réf. Sonepar

03100754003

Réf. Fournisseur

PINT334002400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2072 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4078 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

16.08 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2400mm , puissance 4078W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson