Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x2600 D - PINT334002600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x2600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2245 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4417 W

  • exposant N - 1.3255

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491857

Réf. Sonepar

03100749185

Réf. Fournisseur

PINT334002600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2245 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4417 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

17.42 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2600mm , puissance 4417,83333333333W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson