Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x2800 G - PINT334002800L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2417 W
hauteur - 400 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4757 W
exposant N - 1.3255
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537603205
Réf. Sonepar
03100760320
Réf. Fournisseur
PINT334002800L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2417 W
hauteur:
400 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4757 W
exposant N:
1.3255
contenu en eau:
18.76 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


