Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x900 D - PINT334000900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 777 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1529 W

  • exposant N - 1.3255

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491109

Réf. Sonepar

03100749110

Réf. Fournisseur

PINT334000900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

777 W

hauteur:

400 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1529 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

6.03 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 900mm , puissance 1529W