Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x1100 D - PINT335001100R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1131 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2239 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491598

Réf. Sonepar

03100749159

Réf. Fournisseur

PINT335001100R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1131 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2239 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

9.02 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 2239W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson