Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x1600 D - PINT335001600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1645 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3256 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491673

Réf. Sonepar

03100749167

Réf. Fournisseur

PINT335001600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1645 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3256 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

13.12 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1600mm , puissance 3256W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson