Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x2200 D - PINT335002200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x2200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2261 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4477 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537540104

Réf. Sonepar

03100754010

Réf. Fournisseur

PINT335002200R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2261 W

hauteur:

500 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4477 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

18.04 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2200mm , puissance 4477W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson