Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x2600 G - PINT335002600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2672 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5291 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537603632

Réf. Sonepar

03100760363

Réf. Fournisseur

PINT335002600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2672 W

hauteur:

500 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5291 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

21.32 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2600mm , puissance 5291W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson