Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x900 D - PINT335000900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 925 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1832 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491550

Réf. Sonepar

03100749155

Réf. Fournisseur

PINT335000900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

925 W

hauteur:

500 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1832 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

7.38 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 900mm , puissance 1832W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson