Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x1100 D - PINT336001100R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1301 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2592 W

  • exposant N - 1.3486

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491888

Réf. Sonepar

03100749188

Réf. Fournisseur

PINT336001100R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1301 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2592 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

10.78 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1100mm , puissance 2592W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson