Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x1200 D - PINT336001200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1420 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2827 W

  • exposant N - 1.3486

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491901

Réf. Sonepar

03100749190

Réf. Fournisseur

PINT336001200R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1420 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2827 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

11.76 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1200mm , puissance 2827W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson