Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x1600 D - PINT336001600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1893 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3770 W

  • exposant N - 1.3486

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491963

Réf. Sonepar

03100749196

Réf. Fournisseur

PINT336001600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1893 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3770 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

15.68 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1600mm , puissance 3770W