Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x2600 G - PINT336002600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3075 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6125 W

  • exposant N - 1.3486

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537604103

Réf. Sonepar

03100760410

Réf. Fournisseur

PINT336002600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3075 W

hauteur:

600 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

6125 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

25.48 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2600mm , puissance 6125W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson