Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x400 D - PINT336000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 473 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 942 W

  • exposant N - 1.3486

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537492182

Réf. Sonepar

03100749218

Réf. Fournisseur

PINT336000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

473 W

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

942 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

3.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 942W