Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x500 G - PINT336000500L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 592 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1178 W

  • exposant N - 1.3486

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537603717

Réf. Sonepar

03100760371

Réf. Fournisseur

PINT336000500L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

592 W

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1178 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

4.9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 1178W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson